メイン画像

FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12430008 FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12430008 FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12430008 FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12430008 FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12430008 FJJ-802WF 真空断熱2ウェイボトル THERMOS(サーモス) 12430008

真空断熱2ウェイボトル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 12430008 品番 FJJ-802WF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

2ウェイボトルが食洗機対応にリニューアル!

質量(kg)0.4 ブラックイエロー (BKY) 容量(L)0.8 本体寸法(mm)85×100×240 材料内びん:ステンレス鋼 / 胴部:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ コップ・中せん・フタ・キャップ本体:ポリプロピレン / フタパッキン(中せん・キャップユニット)・せんパッキン・シールパッキン:シリコーンゴム / 【ポーチ】外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン 口径(mm)44 保温効力(℃)(中せん使用時)72以上(6時間) 保冷効力(℃)(キャップユニット使用時)9以下(6時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする