メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱ティータンブラー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430035
品番
JTB-400FI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
茶こし付きのタンブラーが新登場!
質量(kg)
0.2
色
ストーンブラック (STB)
容量(L)
0.4
口径(Φmm)
75
本体寸法(mm)
95×85×115
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン / ストレーナー:ステンレス鋼・ポリプロピレン
保温効力(℃)
70以上(1時間)
保冷効力(℃)
7以下(1時間)