メイン画像

JTB-500FI 真空断熱ティータンブラー THERMOS(サーモス) 12430051 JTB-500FI 真空断熱ティータンブラー THERMOS(サーモス) 12430051 JTB-500FI 真空断熱ティータンブラー THERMOS(サーモス) 12430051 JTB-500FI 真空断熱ティータンブラー THERMOS(サーモス) 12430051

真空断熱ティータンブラー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12430051 品番 JTB-500FI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

茶こし付きのタンブラーが新登場!

質量(kg)0.3 サンドベージュ (SDBE) 容量(L)0.5 口径(Φmm)80 本体寸法(mm)100×90×125 材料本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)/ フタ:ポリプロピレン / ストレーナー:ステンレス鋼・ポリプロピレン 保温効力(℃)72以上(1時間) 保冷効力(℃)7以下(1時間)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする