メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
THERMOS(サーモス)の グラス・食器・カトラリー
THERMOS(サーモス)の マグカップ・グラス・コップ
真空断熱タンブラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430096
品番
JTC-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ガラスコップのような日常使いしやすいデザインタンブラーが新登場!
質量(kg)
0.2
色
シャンパンゴールド (CG)
容量(L)
0.4
口径(Φmm)
77
本体寸法(mm)
80×80×120
材料
本体:ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)
保冷効力(℃)
8以下(1時間)