メイン画像
THERMOS(サーモス)
THERMOS(サーモス)の ラップ・消耗品・食品包材
THERMOS(サーモス)の 保冷剤・保冷袋
THERMOS(サーモス)の 保温・保冷バッグ
保冷ショッピングバッグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー (BL)
注文コード
12430191
品番
RFI-025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
保冷ショッピングバッグがカラーリニューアル&便利なメッシュポケット追加
質量(kg)
0.4
色
ブルー (BL)
容量(L)
25
本体寸法(mm)
390×205×310
材料
外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン