メイン画像

REY-0031 スポーツ保冷バッグ THERMOS(サーモス) 12430209 REY-0031 スポーツ保冷バッグ THERMOS(サーモス) 12430209 REY-0031 スポーツ保冷バッグ THERMOS(サーモス) 12430209 REY-0031 スポーツ保冷バッグ THERMOS(サーモス) 12430209

スポーツ保冷バッグ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ベージュ (BE) 注文コード12430209 品番REY-0031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策やお出かけに!保冷剤付きのバッグインバッグ

質量(kg)0.4 ベージュ (BE) 容量(L)3 本体寸法(mm)195×90×265 材料外生地:ポリエステル / 内生地:PEVA / クッション(断熱材):ポリウレタン・発泡ポリエチレン・ポリプロピレン不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
ゴルフ中の飲料の保冷
株式会社クラッセ・ドゥ・クラッセ 様 (医療・福祉・介護関連業)

比較的保冷力はあると思いますが、500mlのペットボトル2本入れ、保冷剤を2個入れると上がうまく閉まらなくなります。保冷剤1個では少し弱いので、せめてもう少し上を長くして、これらの内容が入った場合も上がちゃんと閉まるように設計を変えてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする