メイン画像
THERMOS(サーモス)
たたまず丸めるエコバッグ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
色
ダークグレー (DGY)
ベージュ (BE)
ダークグレー (DGY)
ネイビー (NVY)
容量(L)
18
10
18
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12430516
品番
RFL-018
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ポケットに入るエコバッグ カラーリニューアル
色
ダークグレー (DGY)
容量(L)
18
材料
生地:ポリエステル
本体サイズ(mm)
410×135×370