曜日別特売
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395

フロントスタイル

E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395
E788 高視認カーゴパンツ E788 Asahicho(旭蝶繊維) 12433395

高視認カーゴパンツ E788

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
蛍光オレンジ
サイズM
ウエスト(cm)75~80
内容量1枚注文コード12433395品番E788
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

幅広再帰性反射材を使用し、パンツでクラス2の視認性を獲得
高堅牢度加工・帯電防止素材・高視認性(JIST8127適合/ISO20471適合)・ガラスビーズ反射材(反射テープ幅:50mm 両脚部80mm)

用途高速道路上作業服・自動車専用道路上作業者・線路上作業者・緊急活動職員・空港路上作業者材質ポリエステル100%(再生ポリエステル全体の55%)蛍光オレンジサイズM股下(cm)78ウエスト(cm)75~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする