曜日別特売
DSVPWS1L-20BP-006-E 三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> ダイヤトレンド 12436754

三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ(m)6
内容量1本注文コード12436754品番DSVPWS1L-20BP-006-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,339
販売価格(税別)
28,490

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途
対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B
性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子長さ(m)6接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)85.8以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする