フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
ゴアウインドストッパーソフトシェルパンツ 51039
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ブラック
チャコール
ブラック
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
ウエスト(cm)
98~110
63~73
68~78
74~84
80~90
88~100
98~110
108~120
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
12437069
品番
51039
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ゴア®;ウインドストッパー®;ファブリクス(3層)を採用。寒風や寒気を遮る防風性とムレを追放する優れた透湿性を兼ね備えています。
用途
作業・警備・スポーツ・アウトドア・レジャー・サイクリング・ツーリングなど、様々なシーンで活用可能です。
色
ブラック
サイズ
4L
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
98~110