(2)パステルミックス

8162-2590 春の装飾品(さくら演出) LED100球ストレートライト 桜立ち木用 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12437586 8162-2590 春の装飾品(さくら演出) LED100球ストレートライト 桜立ち木用 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12437586 8162-2590 春の装飾品(さくら演出) LED100球ストレートライト 桜立ち木用 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12437586 8162-2590 春の装飾品(さくら演出) LED100球ストレートライト 桜立ち木用 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12437586

春の装飾品(さくら演出) LED100球ストレートライト 桜立ち木用 屋外使用可

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 12437586 品番 8162-2590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ピンク色の光が桜と相性抜群。夜のレストランやお店をパッと輝かせます。夜のお花見イベントにおすすめです。桜立ち木に巻くだけで簡単にお花見気分。

用途【特記事項】点滅パターンコントローラー式(常点含む8パターン)コンセント式丸型ソケット仕様消費電力:2.3W500球まで連結可能防滴仕様コード色:(1)グリーン(2)(3)クリア 材質塩化ビニル 質量(kg)0.4 パステルミックス 長さ(m)10 コード長さ(m)3 寸法(cm)【ライト間隔】10
注意
※【ご注意】メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする