小倉屋
小倉屋の シャツ・インナー
小倉屋の 長袖 シャツ・インナー
小倉屋の ポロシャツ 長袖
汗ジミ防止長袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
12437708
品番
431
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
27
種類から選べます
他の種類を見る
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
70
機能
汗ジミ防止、透け防止、吸汗速乾、UVカット
バスト(cm)
104
素材
スムース、ポリエステル100%