DSVPWB1-12BM-002-E 三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> ダイヤトレンド 12439658

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
長さ2(m)
内容量1本注文コード12439658品番DSVPWB1-12BM-002-E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,623
販売価格(税別)
6,930

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR,HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B,HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B,HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B,HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B,HF-SP,HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B,HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B,HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B,HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子長さ(m)2接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする