曜日別特売
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260

A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260
A00284 アンパンマン ポケット付きランチョンマット LEC(レック) 12441260

アンパンマン ポケット付きランチョンマット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード12441260品番A00284
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

かわいいランチョンマットて楽しくお食事。お皿が滑りにくいシリコーン製のマット。フチが付いているので液体の広がりを防ぐ!ポケット付きで食べこぼしをキャッチ!ポケットは取り外し可能で洗いやすい。マットは丸めてポケットに収納できるのでコンパクト。大きくなったらポケットを外して使える!

用途
お子様のお食事に
材質マット:シリコーンゴム、ポケット:ポリプロピレン本体寸法(mm)約395×345×30H耐熱温度(℃)マット:210、ポケット:90
注意
※初めてご使用になる前には必ず洗浄をしてください。
※火のそばに置かないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※赤ちゃんは思わぬ行動をとることがあります。必ず保護者の目の届く範囲でご使用ください。
※ご使用の当初はシリコーンゴム特有のニオイがすることがありますが、徐々に軽減されます。品質上の問題はありません。
※マット裏に浅いくぼみが出ていることがありますが、使用上の問題はありません。
※原材料の性質上、食品の色素やニオイが付着することがありますが、衛生上は心配ありません。
※長時間敷いた状態で放置しないでください。張り付きや色移りの原因となるおそれがあります。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※製品にひび割れ・亀裂・欠け等が生じたり、著しく変形した場合は、すぐに使用を中止してください。
※絵柄のはく離や変形、破損のおそれがあるため、お手入れの際は下記のことをお守りください。
※・家庭用および業務用食器洗い乾燥機に入れないでください。
※・薬液消毒、煮沸消毒は行わないでください。
※・洗剤液につけ置きしないでください。
※・研磨作用のあるスポンジやタワシは使わないでください。
※・シンナーやベンジン、アルコール等で拭かないでください。
※・使用後は食器用中性洗剤を使い、やわらかいスポンジでやさしく洗ってください。強くこすると絵柄がはがれるおそれがあります。
※・食品の色素やニオイの付着を防ぐため、使用後はできるだけ早く洗浄、乾燥させてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする