東京エンゼル
東京エンゼルの 口腔ケア
東京エンゼルの 綿棒・フロス
フラット取り外しミトン(1個入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12441716
品番
1722
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
自傷行為予防ミトン。必要に応じてホック部分を取り外しできます。
色
ホワイト
サイズ
フリー
機能
洗濯〇 脱水〇 乾燥機〇(80℃・15分以内)
素材
表面:綿100%(帆布) 裏面:ポリエステル65%・35%(ツイル)
手首周り(cm)
14〜22