東京エンゼル
東京エンゼルの 口腔ケア
東京エンゼルの 綿棒・フロス
プライムペリカンくんUラージ(1個入り)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12441750
品番
1782
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
カテーテルの引き抜き予防に。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
通気ビーズがやさしく手指を包みます。
ただ引っ張るだけでは外すことが出来ないひまわりオープン仕様。
用途
抜管防止。手指の保護。自傷行為の予防。
色
クリーム
サイズ
ラージ
質量(g)
約145
混率(%)
側地【甲側】:ポリエステル100(立体メッシュ)/側地【平側】:ポリエステル65、綿35(デニム 抗菌防臭加工)/中身【甲側・平側】:熱可塑性エラストマー(通気ビーズ)/先端部:ポリエステル100(立体メッシュ)
寸法(cm)
約27.5×15
機能
ひまわりオープン仕様、洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(80℃・15分以内)、丸洗い:可、抗菌防臭加工:有
厚さ(cm)
約6