カワグレ
カワグレの グレーチング・排水設備商品
カワグレの グレーチング
ステンレスグレーチング KNFT(TBタイプ)ピッチ22mm
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12441838
品番
KNFT-歩道用-P22
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ステンレスグレーチング。TBタイプです。
材質
SUS304
質量(kg)
3.4
タイプ
クローズエンド
ピッチ(mm)
22(スキマ14)
荷重(t)
歩道用
溝幅(mm)
150
本体寸法(mm)
(幅a)200、(長さb)998、(高さh)15
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません