ステンレスグレーチング KNFTD(TBズラーズタイプ)(エンボス)ピッチ22mm

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12443317 品番 KNFTD-歩道用-P22
参考基準価格(税別)¥61,400 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

ステンレスグレーチング。TBズラーズタイプ(エンボス)です。

材質SUS304 質量(kg)7.6 タイプクローズエンド ピッチ(mm)22(スキマ14) 荷重(t)歩道用 溝幅(mm)250 本体寸法(mm)(幅a)300、(長さb)998、(高さh)25
注意
※荷下ろしはお客様にてお願いします。重量ありますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセルは不可です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする