用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
仕様MR-J3JSCBL※※M-A1-L 相当品
性能【屈曲】固定
形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
長さ(m)3
接続方法中継
対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級IP67
許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上
シールドあり
定格温度(℃)80
ケーブル引出方向負荷側
適合メーカー三菱電機
ケーブル種類エンコーダケーブル