フタ付整理箱2個set

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445618 品番1010262
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

使わない時は折りたたんで保管できるから省スペースです。
コンパクトに折りたためば厚みは(約)4.5cmまで薄くなります。
使いやすい四角い形で、ごちゃごちゃしたものを整理整頓してくれます。
耐荷重は(約)5kgなので3段まで積み重ねての使用もOK!
持ち運びに便利な持ち手付で移動しやすいです。
フタ付きなので、ホコリや汚れを防いでくれます。
中身を見せたくない物や、衣類の整理や食品ストックおもちゃの片付けなどに!
書類、衣装、おもちゃ、散らかった小物などもまとめて収納できます。
ベッド下収納、押入れ、クローゼット、隙間、子供部屋、車内にも!

材質本体生地:ポリプロピレン不織布、中材:厚紙 ベージュピンク 耐荷重(kg)(約)5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(約)38×25×25(1個あたり、持ち手含まず) 入数(個)2 パッケージ(約)横29×縦40×厚さ4cm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする