座り心地のよい厚手便座クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445645 品番1010274
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

吸着タイプのシートなので、便座にピタッと貼りつきます。
置くだけだから取り付けも簡単で便座を立てておいてもズレたり外れたりしにくいです!
便座のサイズに合わせてハサミ等でカットできるので、U型、O型、暖房・洗浄便座、ポータブル便座に対応してます。
汚れても洗濯機で丸洗い出来るので洗って繰り返し使えて衛生的です。

適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座(※暖房便座の場合は低温もしくはスイッチをOFFにして使用してください) 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー ベージュ 取付方式吸着タイプ 寸法(cm)(約)39×17×厚さ1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする