ダイヤトレンド
ダイヤトレンドの モーター(原動機)
ダイヤトレンドの モーター周辺部品
三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
12445678
品番
DSVEN-J3JSA1-003-E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,387
販売価格(税別)
¥
12,170
バスケットに入れる
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです
用途
対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ
長さ(m)
3
接続方法
中継
対応
【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の8倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル