BIGBIO パイプピッカ!ピッカ! 粒タイプ なっとうキング 50錠 (約10回分) BB菌 排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12445758 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

洗い物が終わった後に、1週間につき5〜7錠入れるだけでBB菌(納豆菌同属類)の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解します。
自然のチカラでヌメリ・ニオイを分解するため、化学薬品使用の商品とは異なり穏やかに効果を発揮します。

用途排水管・パイプのヌメリや悪臭の除去に 仕様使用回数:約10回(約2.5ヶ月分) 成分BB菌、賦形剤 使用方法1〜2週間に1回(5〜7錠)を排水管に投入して下さい。 液性中性 入数50粒
注意
※本品は微生物の働きでヌメリ・ニオイを分解する物です。化学薬品とは異なり急に効果は出にくいのですが、穏やかに効果を発揮します。
※抗菌剤、塩素剤、強アルカリ・強酸性の洗浄剤との併用はしないで下さい。微生物が死んでしまいます。中性洗剤のご使用をおすすめします。
※直射日光のあたるところ、高温多湿になるところには保管しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする