LEPLUS NEXT
LEPLUS NEXTの スマホ/タブレット関連アクセサリ
LEPLUS NEXTの カバー・ケース・ポーチ
LEPLUS NEXTの スマホケース
iPhone 14 Plus ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12446685
品番
LN-IA22CSTCL
参考基準価格(税別)
¥1,345
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
ソフトケース
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 14 Plus
特性
ストラップホール付・耐衝撃