NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5215
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12448829
品番
5215
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
130
幅B(mm)
41.3
番号
【NSK】5215
寸法r(mm)
【r】最小1.5
内径d(Φmm)
75
作用点距離a0(mm)
66.1
呼び番号
5215
取付関係寸法 (mm)
【Da】最大121【ra】最大1.5【da】最小84
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方