5305 複列アンギュラ玉軸受 5305 NSK(日本精工) 12448865

5305 複列アンギュラ玉軸受 5305 NSK(日本精工) 12448865
5305 複列アンギュラ玉軸受 5305 NSK(日本精工) 12448865
5305 複列アンギュラ玉軸受 5305 NSK(日本精工) 12448865
5305 複列アンギュラ玉軸受 5305 NSK(日本精工) 12448865
5305 複列アンギュラ玉軸受 5305 NSK(日本精工) 12448865

複列アンギュラ玉軸受 5305

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12448865品番5305
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。

タイプ円筒穴外径D(Φmm)62幅B(mm)25.4番号【NSK】5305寸法r(mm)【r】最小1.1内径d(Φmm)25作用点距離a0(mm)31.8呼び番号5305取付関係寸法 (mm)【Da】最大55【ra】最大1【da】最小32シール・シールド開放形軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数複列
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする