NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5212
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12449328
品番
5212
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
110
幅B(mm)
36.5
番号
【NSK】5212
寸法r(mm)
最小1.5
内径d(Φmm)
60
取付関係寸法(最小da)(mm)
69
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
101
作用点距離a0(mm)
56.5
取付関係寸法(最大ra)(mm)
1.5
呼び番号
5212
シール・シールド
開放形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方