7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581

7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581
7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581
7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581
7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581
7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581
7309AWDB 組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB NSK(日本精工) 12449581

組合せアンギュラ玉軸受 7309AWDB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12449581品番7309AWDB
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。

タイプ背面組合せ接触角(°)30外径D(Φmm)100幅B(mm)25番号【NSK】7309AWDB寸法r(mm)最小1.5内径d(Φmm)45寸法r1(mm)最小1取付関係寸法(最小da)(mm)54作用点距離a0(mm)66.9呼び番号7309A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする