NSK(日本精工)
複列アンギュラ玉軸受 5313
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
12450536
品番
5313
参考基準価格(税別)
¥36,200
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
・単列アンギュラ玉軸受を背面組合せとし、内輪、外輪をそれぞれ一体にした構造です。・両方向のアキシアル荷重を負荷することができ、モーメント荷重に対する負荷能力があります。・固定側軸受として使用できます。
タイプ
円筒穴
外径D(Φmm)
140
幅B(mm)
58.7
番号
【NSK】5313
寸法r(mm)
最小2.1
内径d(Φmm)
65
取付関係寸法(最小da)(mm)
77
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)
128
作用点距離a0(mm)
72.8
取付関係寸法(最大ra)(mm)
2
呼び番号
5313
シール・シールド
開放形
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
複列
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方