483 ホットインナーパンツ 村上被服 12450815 483 ホットインナーパンツ 村上被服 12450815 483 ホットインナーパンツ 村上被服 12450815 483 ホットインナーパンツ 村上被服 12450815

ホットインナーパンツ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12450815 品番 483
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。

ブラック サイズLL 混率(%)綿94、ポリエステル6 股下(cm)67 ウエスト(cm)92〜102 機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-20
用途:
冷却塔洗浄作業
建設業・工事業

寒波の時に使用しましたが、寒さを半減させてくれました。
履くのと履かないのでは雲泥の差です

2026-01-20
用途:
斫り工事・毀し工事
建設業・工事業

実はHOOHの商品です着心地抜群 肌にも優しい商品です
伸縮性も良くお薦めです

対象商品:
12450824
2023-02-16
用途:
土工事
有限会社コアランド 様 (建設業・工事業)

外部土工事作業なので、重機操作時ややり方だしなの多岐の外作業にうてっつけ!!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする