村上被服
村上被服の シャツ・インナー
村上被服の ボトムス インナー
村上被服の インナーパンツ
ホットインナーパンツ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12450858
品番
483
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。
色
ブラック
サイズ
8L
混率(%)
綿94、ポリエステル6
股下(cm)
69
ウエスト(cm)
132〜138
機能
フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱