VILEA
VILEAの ワーキングウェア
VILEAの つなぎ
VILEAの オールシーズン つなぎ
難燃ツナギ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12451104
品番
4208
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
接炎しても燃え上がることなく炭化します。洗濯しても難燃性能は低下しません。制電性を備え、肌にまとわりつかない着心地です。素材だけでなく、機能的にも防炎性を高めています。
種別
長袖つなぎ
色
ブラック
サイズ
S
胸囲(cm)
112
混率(%)
綿100
股下(cm)
72
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
50.5
機能
防炎性・防寒・制電性
腰廻り(cm)
90
総丈(cm)
149
袖丈
長袖