ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 看板・POP・掲示用品
ストア・エキスプレスの 季節販促・店舗装飾用品 (店飾)
ストア・エキスプレスの 春季
春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
小 ライトピンク
注文コード
12456678
品番
8730-5800
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
華やかでかわいい桜ボール。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。 商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。
用途
【特記事項】※ひもは付いていません。
材質
ポリエステル・発泡スチロール
種類
小 ライトピンク
直径(Φcm)
8
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
570
/
税込
¥
627
北海道地方
数量1につき
¥
980
/
税込
¥
1,078
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650