8730-650 春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花) ストア・エキスプレス 12456687 8730-650 春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花) ストア・エキスプレス 12456687 8730-650 春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花) ストア・エキスプレス 12456687 8730-650 春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花) ストア・エキスプレス 12456687 8730-650 春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花) ストア・エキスプレス 12456687 8730-650 春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花) ストア・エキスプレス 12456687

春の装飾品(さくら演出) 桜ボール(造花)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類大 ピンク 注文コード12456687 品番8730-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は種類など3種類から選べます 他の種類を見る

華やかでかわいい桜ボール。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。 商品棚やレジカウンター、受付に飾って春らしい店舗ディスプレイに。

用途【特記事項】※ひもは付いていません。 材質ポリエステル・発泡スチロール 種類大 ピンク 直径(Φcm)11
注意
※【ご注意】
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする