8784-7416 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 12456721 8784-7416 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 12456721 8784-7416 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 12456721 8784-7416 春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花) ストア・エキスプレス 12456721

春の装飾品(さくら演出) デラックス桜プランター(造花)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12456721 品番8784-7416
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

桜の造花がボリューミーなプランター。床に並べるだけで簡単に飾ることができ、空間を仕切る時にもお使いいただけます。春の訪れを感じさせる華やかな桜装飾で、春らしい店舗ディスプレイになります。

用途【特記事項】片面使用 材質発泡スチロール・ポリエステル・ポリエチレン・紙・スチール 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×19×51 ベース寸法(cm)幅35×奥行9×高さ9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥570 / 税込 ¥627
北海道地方数量1につき ¥980 / 税込 ¥1,078
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする