7892-820 春の装飾品(さくら演出) テラスライト ウォームホワイト 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12456967 7892-820 春の装飾品(さくら演出) テラスライト ウォームホワイト 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12456967 7892-820 春の装飾品(さくら演出) テラスライト ウォームホワイト 屋外使用可 ストア・エキスプレス 12456967

春の装飾品(さくら演出) テラスライト ウォームホワイト 屋外使用可

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12456967 品番7892-820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外お庭や建物のライトアップに。照射距離が長く広範囲を照らせます。夜もしっかり存在感を放つ素敵なライトアップが可能に。

用途【特記事項】常点ACアダプター式消費電力:10W防滴仕様コード色:ブラック 材質アルミ・強化ガラス・塩化ビニル 質量(kg)0.6 種類ウォームホワイト コード長さ(m)約3.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×4×13.5
注意
※【ご注意】メーカー保証書を付けております。(保証期間:6ヶ月 保証書の記載内容に基づき対応させていただきます。)商品には万全を期しておりますが、使用環境・頻度・保管状態により、不具合が発生する可能性がございます。その場合、有償修理、及び修理できない場合もございますのでご了承ください。保証期間を過ぎての修理などについてご不明の場合は、カスタマーセンターへお問い合わせください。お客様での設置をお願いいたします。商品の取り付け前に必ず点灯確認をお願いします。万が一商品に不良が発生した場合でも、設置に関わる施工費用などは補償いたしかねますのでご了承ください。屋外での使用が可能ですが、雨や風の強い日は屋内にて保管していただき、ご使用はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥911 / 税込 ¥1,002
北海道地方数量1につき ¥1,485 / 税込 ¥1,634
沖縄地方数量1につき ¥2,376 / 税込 ¥2,614
離島数量1につき ¥2,376 / 税込 ¥2,614

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする