NSK(日本精工)
単式スラスト玉軸受(調心座タイプ) 53305U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12457518
品番
53305U
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
・玉が転動する溝をもった座金状の軌道盤と玉を組み込んだ保持器とから構成されています。・一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
タイプ
調心座金付き
外径D(Φmm)
52
番号
【NSK名番】53305U
寸法r(mm)
最小1
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
38
内径d(Φmm)
25
厚さT(mm)
18
寸法d1(mm)
52
寸法T3(mm)
19.8
寸法T4(mm)
22
呼び番号
53305U
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方