NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の 直動部品
NSK(日本精工)の ボールねじ・周辺
NSK(日本精工)の 軸・軸端完成品
標準ボールねじ(軸端未加工品) 搬送用ボールねじ Rシリーズ(ねじ軸) RS RS1208A4
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12457667
品番
RS1208A4
参考基準価格(税別)
¥7,770
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
・直行型ロボット、単軸アクチュエーターなど、搬送用送り駆動のボールねじ機能を追求したCt10級精度のシリーズです。・軸端未加工品です。・ねじ軸とナットは別売りとし、互換性を持たせてあります。
タイプ
小・中リード
ねじ長さ(mm)
【Lo】400
外径d(mm)
12
リードl(mm)
8