黒球式熱中症指数計 熱中アラーム

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12462626 品番TT-562
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000

屋外(直射日光・輻射熱)も測定可能な熱中症指数計。
アラームと数値熱中症予防をお知らせ。
バックライト付きで暗いところでも見やすい。

測定範囲WBGT値/0.0〜50.0℃、周囲温度/0.0〜50.0℃(測定範囲外は0.0℃未満、または50.0℃以上は点滅)、湿度/20.0〜90.0%(測定範囲以外は20.0%未満 または90.0%以上は点滅) 用途工事現場や屋内・屋外の熱中症対策に。 付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池1個)、吊り下げ用アタッチメント(ホワイト、ブルー各1本)、カラビナ1個、三脚取付用電池フタ1個、ヘルメット取付用電池フタ1個(落下防止ストラップ付き)、ドライバー1本 材質本体:耐熱ABS レンズ:PMMA 寸法(mm)幅58×高さ108×奥行36 ゴールド 材質(本体)本体:耐熱ABS レンズ:PMMA 質量(g)約65 使用温度範囲(℃)0〜50 電源(V)DC3V(CR2032コイン形リチウム電池1個使用) 精度WBGT値/20.0〜50.0℃±2.0℃、それ以外±3.0℃、周囲温度/0.0〜40.0℃±1.0℃ それ以外±2.0℃、湿度/35.0〜75.0%±5.0% それ以外 ±10.0% 使用湿度範囲20〜90% 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)0.0〜50.0 保証期間1年 表示内容WBGT値/0.1℃単位、周囲温度/0.1℃単位、湿度/0.1%単位 測定間隔30秒 アズワン品番64-5222-27
注意
※ヘルメット装着ペンホルダーは付属しておりません。
※ヘルメットに装着する場合谷沢製作所製ペンホルダーの別途購入が必要です。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品説明動画

熱中アラームTT-562の鳴り方
この動画は、10人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12462626
2023-08-09
用途:
児童が運動する時
奈良県立精華学院 様 (その他業種)

価格的に手頃なので、複数購入しそれぞれを日向・日陰等に置いておき、指数に応じて運動メニューを変更しています。

対象商品:
12462626
2022-06-20
用途:
測量作業時
サービス業

コンパクトなので携帯しやすい。アラーム音が聞き取りやすい。

対象商品:
12462626
2020-08-12
用途:
ご家庭を訪問する際に使用

各家庭での温度環境の測定に使用していますが、自宅の温度計やエアコンの温度設定の誤差が分かり便利です。異常を知らせるメーターもあるので説得力が増します。

対象商品:
12462626
2020-06-04
用途:
現場作業時のWBGT測定
製造業

まだ、使用してないがJIS準拠なので安心して購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
12462626
2020-06-10
用途:
日常の電気設備点検作業時
榮電気管理事務所 様 (サービス業)

アラーム機構がついており休憩時間がはっきり取れて、熱中症の防止に役立っています。

対象商品:
12462626
2019-06-25
用途:
夏場の熱中症対策
建設業・工事業

従来から小型の安価な簡易熱中症指数計を使用しているが、固体によって値が振れ精度が良くない。 従来型を使用しながら本器で測定した値を正とする比較用として使用しており、重宝している。

 ただ、追加発注してもなかなか入荷しないのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
12462626
2019-07-17
用途:
屋外作業の熱中症対策
建設業・工事業

自分を含め屋外作業に携わる方々の安全を意識して、注意喚起するのに役立っています。WBGTが明確に表示されますので信頼性が増し、安全意識の向上に役立ちます。

対象商品:
12462626
2019-07-26
用途:
現場作業員用

これは便利。現場管理者としては、作業員の体調管理に役立ちました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする