標準ボールねじ(軸端完成品) ステンレス製ボールねじ KA W1510KA-1P-C5Z10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12468009 品番W1510KA-1P-C5Z10
参考基準価格(税別)¥244,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろいエンドキャップ式・ナット端部にボールをすくい上げるためのキャップを配置し、ナット内部に設けた貫通穴で循環する方式・大リードのものに適している・ボールの循環部構造が複雑なため、汎用性に欠ける・マルテンサイト系ステンレス材の特殊焼き入れ技術により、ボール溝部は十分な硬さを持つため、高付加容量・高い耐久性を実現しました。・ボールねじのシール、循環こま、エンドキャップなどには、合成樹脂が使用されています。・特殊環境下でご使用になる場合や、特殊潤滑剤、油をご使用になる際はご相談ください。

ストローク【Ls呼び】1000【Ls最大】1027 ボール径(Φmm)3.175 リード(mm)10 有効巻数(巻)2.5×1 ねじ軸仕様【径】15【谷径】12.2【長さ】L01161【La】1104【Lt】1089 ねじれ方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする