標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(高精度・クリーン用) USS USS1005N1D0321

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12468036 品番USS1005N1D0321
参考基準価格(税別)¥87,400 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール・ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・低発塵LG2グリース、従来のFA型と比較して発塵量は約1/100。・クリーン用途に最適です。

ストローク【呼び】200【最大】233 外径d(Φmm)【ねじ軸】10 リード(mm)5 ねじ軸仕様【径】10【長さ】L0321【La】275【Lt】262 基本定格荷重Ca(N)【動定格】3420 基本定格荷重Coa(N)【静定格】4840 リードl(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする