曜日別特売
635 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635 NSK(日本精工) 12475237

635 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635 NSK(日本精工) 12475237
635 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635 NSK(日本精工) 12475237
635 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635 NSK(日本精工) 12475237
635 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635 NSK(日本精工) 12475237
635 小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635 NSK(日本精工) 12475237

小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 635

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード12475237品番635
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。

外径D(Φmm)19幅B(mm)6番号【NSK】635MC3E内径d(Φmm)5呼び番号635許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑32000許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑40000基本定格荷重Cor(N)885基本定格荷重Cr(N)2340シール・シールド開放形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする