コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの ビジネスフォーム
コクヨの 履歴書
履歴書用紙(大型封筒付き)標準 A4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
12477511
品番
シン-5J
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
履歴書を折らずにすっぽり入れられる大型封筒付き。
仕様
標準
サイズ
A4(A3・2つ折り)
枚数
4枚(大型封筒3枚)
寸法(縦×横)(mm)
297×420
紙質
上質紙