本体

ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12478351 品番SXK300038B.33
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感ある軸デザインとなめらかな書き味はそのままに、 柔らかなノック音など細部の操作感にまでこだわった単色ボールペンです。なめらか/ノック式/利便性/プレゼント

寸法(mm)10.4×140×15.2 シリーズジェットストリーム 方式回転式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 インク油性 色(軸)ブライトブルー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする