本体

ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12478360 品番SXK300038D.65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高級感ある軸デザインとなめらかな書き味はそのままに、 柔らかなノック音など細部の操作感にまでこだわった単色ボールペンです。なめらか/ノック式/利便性/プレゼント

寸法(mm)10.4×140×15.2 シリーズジェットストリーム 方式回転式 インク色 ボール径(Φmm)0.38 インク油性 色(軸)ダークボルドー 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12478360 SXK300038D.65 12478351 SXK300038B.33 ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) ジェットストリーム プライム 回転繰り出し式シングル uni(三菱鉛筆) 1本 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする