本体

UM100.64 ユニボールシグノ スタンダード uni(三菱鉛筆) 12478369 UM100.64 ユニボールシグノ スタンダード uni(三菱鉛筆) 12478369

ユニボールシグノ スタンダード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12478369 品番UM100.64
参考基準価格(税別)¥100 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

顔料インクだから、ずっと鮮やか、にじまない。鉛筆芯の材料である黒鉛と粘土は微粒で不純物が少なく均一なものを使っています。また、それを均一に混ぜることでより黒く、かつ折れにくくなっているため、なめらかな書き味できれいに書くことができます。ゲルインク

寸法(mm)11.5×151×15 シリーズユニボールシグノ 方式キャップ式 インク色ブルーブラック ボール径(Φmm)0.5 インクゲルインク 入数1本 色(軸)ブルーブラック 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする