本体

ULS05401P3B ユニシャープ芯0.5 uni(三菱鉛筆) 12478378 ULS05401P3B ユニシャープ芯0.5 uni(三菱鉛筆) 12478378

ユニシャープ芯0.5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード12478378 品番ULS05401P3B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

こすれに強くノートをキレイに保つ密着芯です。デザイン性と機能性を兼ね備えたスライド式ケースで芯が取り出しやすいです。文字/きれい/美文字/汚さない/濃い

硬度3B 芯径(mm)0.5 サイズ(mm)20×76×7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする