テープのり<ドットライナー>

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 12478658 品番 タ-DM401-08X10
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

テープのり<ドットライナー>のヘビーユーザーにおすすめ簡易包装仕様の10個セットです

適合タ-D401-08 その他ACID FREE 材質本体ケース:R-ABS、つめ替えケース:R-PS テープ幅(mm)8.4 エコマーク認定認定 テープ長さ(m)16 粘着性弱粘着 入数(個)10個 グリーン購入法適合 商品タイプ本体(つめ替えタイプ) エコマーク認定番号17 112 061 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする