本体
uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の 油性ボールペン
ニューライナーボールペン10本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
注文コード
12479008
品番
SN8010P.24
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
握りやすく疲れづらい「VERY楽グリップ」と、なめらかな書き味の「VERY楽インク」を採用した油性ボールペンです。油性ボールペン
寸法(mm)
高さ112×幅131×奥行163
方式
ノック式
インク色
クロ
ボール径(Φmm)
0.7
インク
油性
色(軸)
クロ
入数(本)
10