ミニルーターセット(トランス付き) 特別セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード12482630 品番28515-S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品コレットチャックの2.35/3.0mm用2種、電源トランス、ダイヤモンドビット丸型1本、軸付き砥石(GC)1本、純毛パフ(棒)1本、純毛パフ(矢)1本、純毛パフディスク2枚、切断砥石5枚、専用シャフト1本、研磨材(青棒)1個、専用ビットケース、ハイスビット(棒)1本、スパナ 質量(g)250(トランス含まず) 電流(A)1.5 電源(V)DC12 消費電力(W)20 回転数(min-1[r.p.m])8000〜20000(スイッチ付無段電子コントロール) 電源トランス:AC100V→DC12V1.5A 定格使用時間5分 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)33.5×210 RoHS指令(10物質対応)対応 コレットチャック寸法(Φmm)2.35/3.0
関連資料:(0.58MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする